Leva tastatore, modello orizzontale, 0,03 ″/ 0,7 mm, 0,0005″ / 0,01 mm, albero 4 / 9,52 mm

Codice art.: 513-406-10T
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513-406-10T
EAN / GTIN 4946368676647
Codice del produttore 513-406-10T
Numero-L L40010 13612

Descrizione

Descrizione:

Scala girevole per un facile azzeramento. Ingranaggi di precisione montati su pietre preziose assicurano misurazioni fluide e precise.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,7
Accuratezza: ±0,0005″.
Laurea: 0,01
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola con ⌀3/8″ e 0,157″ gambo di serraggio, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ tastatore, morsetto girevole e asta di montaggio.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello