Leva tastatrice, esecuzione orizzontale, 0,8 mm, 0,01 mm

Codice art.: 513-404-10A
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513-404-10A
EAN / GTIN 4946368675695
Codice del produttore 513-404-10A
Numero-L L40010 11912

Descrizione

Descrizione:

Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: Lunga durata, sensibilità al contatto e visibilità nettamente superiori Vetro dell'orologio piatto e antiabbagliante, consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato dell'O-ring consente di ruotare facilmente il vetro dell'orologio e allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio Il vetro dell'orologio multistrato previene graffi, sporco e luce accecante

Proprietà:

Intervallo: 0,8 mm
Graduazione: 0.01
Funzioni: Set Plus
Pollici-Metrico: Metrico
Consegnato: In una scatola con stelo ø8/4 mm, stilo ø1/2/3 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello