Leva tastatore, modello orizzontale, asta 0,14 mm, 0,001 mm, 8 mm

Codice art.: 513-401-10E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Comparatore a leva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 513-401-10E
    EAN / GTIN 4946368676050
    Codice del produttore 513-401-10E
    Numero-L L40010 11620

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa è una leva a spessimetro che offre i seguenti vantaggi. Longevità, sensibilità tattile e visibilità notevolmente aumentate Vetro di orologio piatto e antiriflesso, consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring, consente una facile rotazione del vetro dell'orologio e allo stesso tempo protegge ingresso di polvere e olio Vetro di orologio multistrato

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0,14
    Laurea: 0,001
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: in una scatola comprendente gambo di serraggio ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello