Leva tastatrice, design universale, 0,8 mm, 0,01 mm, set completo, con supporto

Codice art.: 513-304-10T
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513-304-10T
EAN / GTIN 4946368761138
Codice del produttore 513-304-10T
Numero-L L40010 13428

Descrizione

Descrizione:

Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: Lunga durata, sensibilità al contatto e visibilità nettamente superiori Vetro dell'orologio piatto e antiabbagliante, consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato dell'O-ring consente di ruotare facilmente il vetro dell'orologio e allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio Il vetro dell'orologio multistrato previene graffi, sporco e luce accecante

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,8 - 0,8
Laurea: 0,01
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola con ⌀8/4 albero di serraggio, ⌀1/2/3 tastatore, morsetto girevole e asta di supporto

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello