Comparatore a leva, Universalmodell, 0,8 mm, 0,01 mm

Codice art.: 513-304-10E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Comparatore a leva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 513-304-10E
    EAN / GTIN 4946368761121
    Codice del produttore 513-304-10E
    Numero-L L40010 13202

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo misuratore a leva è dotato di una testa di misurazione ruotabile (360 °) e offre i seguenti vantaggi: Ingranaggi di precisione montati su pietre preziose garantiscono una misurazione regolare e precisa. Funzione di misurazione bidirezionale

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0,8 - 0,8
    Laurea: 0,01
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: in una scatola comprendente gambo di serraggio ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello