PINZA A SCATTO

Codice art.: 513.5
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
    Tipo di prodotto Pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 513.5
    EAN / GTIN 3148511817247
    Codice del produttore 513.5
    Numero-L L60130 4267

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Ganasce fini
    • Regolazione della larghezza di serraggio mediante vite
    • cromato

    Proprietà:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 6.4
    • H [mm]: 49
    • L x H [mm]: 140 x 49
    • L [mm]: 140
    • [g]: 180

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello