PINZA A SCATTO

Codice art.: 513.10
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513.10
EAN / GTIN 3148511817360
Codice del produttore 513.10
Numero-L L60130 269

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Ganasce fini
  • Regolazione della larghezza di serraggio mediante vite
  • cromato

Proprietà:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 10.3
  • H [mm]: 71
  • L x H [mm]: 235 x 71
  • L [mm]: 235
  • [g]: 628

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello