LD M 14x1,5 6H DLC

Codice art.: 512747
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2280
Qualità 6
Campo di tolleranza h
Classe di tolleranza 6h
Tipo di filettatura M
Filettatura M14
Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512747
EAN / GTIN 4046122127962
Codice del produttore 512747
Numero-L L40130 1466
Produttore Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 14x1,5 tolleranza 6H DLC Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello