Piastra di misura standard per proiettore Ø 500 mm

Codice art.: 512622
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco reticolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 512622
    Codice del produttore 512622
    Numero-L L40700 239

    Descrizione

    Descrizione:

    Per la misurazione dei proiettori. Le piastre di misura standard ampliano la gamma di applicazioni e l'efficienza dei proiettori di misura Mitutoyo. Le piastre di misura offrono i seguenti vantaggi: Disponibile nei diametri di 250, 300, 340, 500 e 600 mm per adattarsi ai diametri dello schermo dei proiettori di misura Mitutoyo. Ispezione rapida e semplice di un'ampia gamma di profili e scale, nonché di lunghezze, altezze, parallelismi, angoli, raggi, rastremazioni, posizioni dei fori, diametri e profili di filettature o ingranaggi standardizzati. Tutti i piatti di misura sono realizzati in plastica a bassa distorsione e dotati di un rivestimento protettivo.

    Proprietà:

    Tipo: Tipo angolare GO
    Funzioni: Grafico goniometrico Angolo: divisioni a 1° e 30' Caratteristiche: Tabella dedicata, appositamente studiata per il controllo degli angoli con una chiarezza eccezionale. Adatta all'uso con qualsiasi ingrandimento.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello