{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2280 | |
Qualità | 4 | |
Campo di tolleranza | h | |
Classe di tolleranza | 4h | |
Tipo di filettatura | M | |
Filettatura | M4 | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Calibro a tampone differenziale filettato |
Codice articolo | 512196 | |
EAN / GTIN | 4046122118427 | |
Codice del produttore | 512196 | |
Numero-L | L40130 1036 |