{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2280 | |
Qualità | 6 | |
Campo di tolleranza | g | |
Classe di tolleranza | 6 g | |
Tipo di filettatura | M | |
Filettatura | M39 | |
Tipo di prodotto | Calibro a tampone differenziale filettato |
Codice articolo | 512167 | |
EAN / GTIN | 4046122117987 | |
Codice del produttore | 512167 | |
Numero-L | L40130 2590 |