• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bombole in acciaio per montaggio parete

Codice art.: 51214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 51214
EAN / GTIN 4017976512143
Codice del produttore 51214
Numero-L L90080 341

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Bombole in acciaio per montaggio parete per 2 bottiglie in acciaio con 140 mm di diametro. Struttura in lamiera di acciaio, zincata a caldo. Con chiusura a catenella e fori per il montaggio a parete.

Proprietà:

Larghezza totale (mm): 420
Profondità totale (mm): 120
Altezza totale (mm): 45
Numero di flaconi (pezzi): 2
Diametro flacone (mm): 140

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello