LD M 28x1 6H

Codice art.: 512026
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
  • Normativa: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: M
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
Normativa DIN 2280
Qualità 6
Campo di tolleranza h
Classe di tolleranza 6h
Tipo di filettatura M
Filettatura M28
Passo della filettatura 1 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 512026
EAN / GTIN 4046122116058
Codice del produttore 512026
Numero-L L40130 2589

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 28x1 tolleranza 6H Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello