Pinze per ferri da stiro

Codice art.: 512
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 512
EAN / GTIN 3148511817209
Codice del produttore 512
Numero-L L60130 6525

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Per la presa e la tenuta di ferri angolari e ferri a UGri e corpo della pinza in lamiera d'acciaioRegolazione della larghezza di serraggio per mezzo di vite cromata

Proprietà:

  • A max [mm]: 75
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 953

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello