Carrellino portabombole in acciaio

Codice art.: 51162
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 51162
    EAN / GTIN 4017976511627
    Codice del produttore 51162

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Struttura in acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Ø interno 310 mm. 4 ruote girevoli, 2 con freno, gomme in gomma piena 75 x 25 mm, mozzi con cuscinetti a sfera.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 80
    Larghezza totale (mm): 453
    Altezza totale (mm): 970
    Numero di flaconi (pezzi): 1
    Diametro flacone (mm): 300
    Capacità (kg): 11
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 75 x 25

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello