• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrellino portabombole in acciaio

Codice art.: 51161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello per bombole in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 51161
EAN / GTIN 4017976511610
Codice del produttore 51161
Numero-L L90080 935

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Ø interno 310 mm. 4 ruote girevoli, 2 con freno, gomme in gomma piena 75 x 25 mm, mozzi con cuscinetti a sfera.

Proprietà:

Portata totale (kg): 80
Larghezza totale (mm): 410
Altezza totale (mm): 970
Numero di flaconi (pezzi): 1
Diametro flacone (mm): 300
Capacità (kg): 11
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 75 x 25

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello