Bombole in acciaio per montaggio parete

Codice art.: 51123
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 51123
EAN / GTIN 4017976511238
Codice del produttore 51123
Numero-L L90080 1257

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Bombole in acciaio per montaggio parete per 1 bottiglia in acciaio con 230 mm di diametro. Struttura in lamiera di acciaio, zincata a caldo. Con chiusura a catenella e fori per il montaggio a parete.

Proprietà:

Larghezza totale (mm): 300
Profondità totale (mm): 120
Altezza totale (mm): 45
Numero di flaconi (pezzi): 1
Diametro flacone (mm): 230

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello