Carrello portabombole in acciaio

Codice art.: 51112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Carrello per bombole in acciaio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 51112
    EAN / GTIN 4017976510644
    Codice del produttore 51112
    Numero-L L90080 726

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Supporti bombola con chiusura a catenella. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Per 1 bombola di gas propano 11 kg Ø 300 mm o 33 kg Ø 318 mm.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 100
    Larghezza totale (mm): 560
    Profondità totale (mm): 666
    Altezza totale (mm): 1240
    Numero di flaconi (pezzi): 1
    Diametro flacone (mm): 300/318
    Capacità (kg): 11/33
    Gomme: Gomme ad aria
    Dimensione ruota (mm): 260 x 85

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello