Misuratore interno a 2 punti, testa della vite di misurazione, 4-6,4 ″, 0,0005

Codice art.: 511-844
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 511-844
EAN / GTIN 4946368613291
Codice del produttore 511-844

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri incorporati consentono misurazioni senza dover cambiare gli inserti di misura. I dispositivi di misurazione offrono i seguenti vantaggi: Una lunga corsa del pistone garantisce una precisione sorprendente. I punti di contatto in metallo duro (> 18 mm) garantiscono un'elevata durata e resistenza all'usura. Una grande maniglia riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore. Ampio campo di misura con sub-incudini.

Proprietà:

Precisione: 2 µm
Divisione della scala: 0,0005″.
Intervallo di misura: 4 - 6,4″.
Pollici-Metrico: Pollici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello