Calibro per fori a 2 punti con micrometro, 100-160 mm, 0,001 mm

Codice art.: 511-824-20
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 511-824-20
EAN / GTIN 4946368855356
Codice del produttore 511-824-20
Numero-L L40010 13924

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri interni con viti micrometriche consentono di effettuare misure senza cambiare gli inserti di misura. I misuratori offrono i seguenti vantaggi: La lunga corsa del pistone garantisce la massima precisione. I punti di contatto in metallo duro (18 mm) garantiscono un'elevata durata e resistenza all'usura. L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore. Ampio campo di misura con sub-anvilli.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 100 - 160
Graduazione: 0,001 mm
Ripetibilità: 0,5 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello