Micrometro a 2 punti interni con micrometro, 250-400 mm, senza comparatore

Codice art.: 511-806
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 511-806
EAN / GTIN 4946368613079
Codice del produttore 511-806
Numero-L L40010 13286

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri interni con viti micrometriche consentono di effettuare misure senza cambiare gli inserti di misura. I misuratori offrono i seguenti vantaggi: La lunga corsa del pistone garantisce la massima precisione. I punti di contatto in metallo duro (18 mm), garantiscono un'elevata durata e resistenza all'usura. L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore. Ampio campo di misura con sub-anvilli.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Analogico
Campo di misura: 250-400
Ripetibilità: 0,5 µm
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello