Micrometro per interni a 2 punte, gambo corto, per fori, 100-160 mm, 0,001 mm

Codice art.: 511-774
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 511-774
EAN / GTIN 4946368612911
Codice del produttore 511-774
Numero-L L40010 7717

Descrizione

Descrizione:

Questo è un alesametro compatto e leggero grazie alla lunghezza ridotta sotto l'impugnatura. Offre i seguenti vantaggi: Una lunga corsa del pistone garantisce una precisione sorprendente. I punti di contatto sono realizzati in metallo duro e garantiscono un'elevata durata nel tempo. Un'ampia maniglia riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore.

Proprietà:

Gamma: 100 - 160 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Metrico
Digitale/Analogico: Analogico
Graduazione: 0,001 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello