Misuratore di profondità a 2 punti, misuratore di pozzi, 4-6,5 ″, 0,0001

Codice art.: 511-754
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 511-754
EAN / GTIN 4946368612775
Codice del produttore 511-754
Numero-L L40010 12634

Descrizione

Descrizione:

I misuratori da pozzo con centraggio automatico tramite ponte di centraggio offrono i seguenti vantaggi: La grande impugnatura a struttura cava riduce il trasferimento di calore dall'operatore del 50% (18 mm), garantisce un'elevata durata e resistenza all'usura.

Proprietà:

Graduazione: 0.0001″
Gamma: 4 - 6.5″
Pollici-metrico: Pollici
Precisione: 2 µm
Digitale/Analogico: Analogico
Consegnato: Compresi scatola, comparatore, coperchio in plastica per l'indicatore
Precisione: 2 µm
Ripetibilità: 0,5 µm
Graduazione: 0,0001"

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello