Calibro fine interno a 2 punti, calibro per fori, 10-16″, 0,0005″

Codice art.: 511-746-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 511-746-20
EAN / GTIN 4946368855059
Codice del produttore 511-746-20

Descrizione

Descrizione:

Questo set di misura interno a 2 punti con centratura automatica tramite ponte di centratura offre i seguenti vantaggi: L'ampia impugnatura con struttura cava riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore. Le rondelle sostituibili (D=0,5 mm) per la regolazione del calibro sono fornite come accessori standard. Le punte di contatto in carburo di tungsteno (18 mm) garantiscono un'elevata durata e resistenza all'usura.

Proprietà:

Graduazione: 0.0005 ″
Pollici-Metrico: Pollici
Precisione: 2 µm
Fornitura: Compresa la scatola, il comparatore, il coperchio in plastica per l'indicatore.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello