• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Misuratore di profondità a 2 punti, misuratore di pozzi, 4-6,5 ", 0,0005

Codice art.: 511-744
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 511-744
EAN / GTIN 4946368612713
Codice del produttore 511-744
Numero-L L40010 8973

Descrizione

Descrizione:

I misuratori da pozzo con centraggio automatico tramite ponte di centraggio offrono i seguenti vantaggi: La grande impugnatura a struttura cava riduce il trasferimento di calore dall'operatore del 50% (18 mm), garantisce un'elevata durata e resistenza all'usura.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 4 - 6,5
Valore di laurea: 0,0005″.
Ripetibilità: 0,5 µm
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, comparatore, coperchio in plastica per il comparatore.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello