Piattaforma di lavoro rigida R13 con corrimano 4 gradini

Codice art.: 51037
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 51037
EAN / GTIN 4031405510371
Codice del produttore 051037
Numero-L L90110 34

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura stabile e saldata dei tubi
  • Gradini profondi 220 mm realizzati in lamiera di alluminio perforata con resistenza allo scivolamento certificata R 13
  • Battistrada superiore: 550 x 300 mm
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Maggiore sicurezza grazie al corrimano unilaterale (altezza: 600 mm). Viene fornito senza serrare e può essere facilmente avvitato (praticare fori sulla destra come standard)
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2800 mm
  • Larghezza area base: 790 mm
  • Lunghezza area base: 1140 mm
  • Altezza: 1380 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza carreggiata superiore: 550 mm
  • Profondità battistrada superiore: 300 mm
  • Altezza piattaforma 800 mm
  • Classe antiscivolo: R13
  • Copertura gradino/piattaforma: Piastra perforata in alluminio
  • Numero di gradini/pioli: 4 livelli

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello