Piattaforma di lavoro rigida R13 1 passo

Codice art.: 51030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 51030
EAN / GTIN 4031405510302
Codice del produttore 051030
Numero-L L90110 94

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura stabile e saldata dei tubi
  • Gradini profondi 220 mm realizzati in lamiera di alluminio perforata con resistenza allo scivolamento certificata R 13
  • Battistrada superiore: 550 x 300 mm
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Larghezza area base: 590 mm
  • Lunghezza area base: 370 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza carreggiata superiore: 550 mm
  • Profondità battistrada superiore: 300 mm
  • Altezza piattaforma 200 mm
  • Classe antiscivolo: R13
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Piastra perforata in alluminio
  • Numero di gradini/pioli: 1 livelli

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello