Scala fissa multilivello con protezione per la schiena (scala di emergenza) Alluminio luminoso 18,84m

Codice art.: 510265
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Aluminium
Coppie di scala mehrzügig
con protezione posteriore si
Tipo di prodotto Scale fisse

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 510265
EAN / GTIN 4031405934832
Codice del produttore 510265

Descrizione

Descrizione:

  • Campo d’impiego: I sistemi di scale di emergenza sono sistemi strutturali che possono essere utilizzati per salvare persone in grado di auto-soccorso in caso di emergenza o per salvare persone.
  • Indipendentemente dall'altezza di salita, si applica quanto segue:
  • La protezione anticaduta non è consentita
  • I vigili del fuoco responsabili devono essere coinvolti nella pianificazione dei sistemi di scale di emergenza, in particolare i controlli di accesso
  • Per ogni progetto di costruzione deve essere fornita una prova della capacità di carico del sottosuolo da parte di un esperto responsabile della stabilità
  • Nei punti di uscita non fissati, sono necessarie barriere di protezione montate su entrambi i lati della scaletta o guidate nel livello di uscita
  • La distanza di uscita non deve essere superiore a 75 mm
  • In caso di possibili altezze di caduta superiori a 1 m, sono necessari dispositivi di ritenuta in corrispondenza di ingressi, uscite e uscite
  • Per i passaggi superiori laterali, le parti del conduttore devono essere guidate più in alto
  • Dimensione di accumulo: Distanza tra il livello di ingresso e il primo gradino 100 – 400 mm; gradino superiore a filo con il livello di ingresso
  • Le dimensioni del gioco tra il sistema a scala e la ringhiera non devono superare 120 mm
  • Meccanismo di attivazione della scala a gradini di emergenza tramite leva di comando a pedale o barriera di sicurezza
  • Una parte del conduttore in movimento verticale è consentita solo sul segmento conduttore più basso. Questo conduttore estensibile deve abbassarsi automaticamente prima di essere inserito. Una volta abbassati, i pioli della parte del conduttore estesa e del segmento conduttore più basso devono trovarsi alla stessa altezza
  • Le piattaforme di accesso devono coprire l'intera apertura di accesso (ad es. Larghezza finestra) come opzioni di accesso sui sistemi di scale di emergenza
  • La sovrapposizione verticale delle linee conduttori successive deve essere di almeno 1.680 mm
  • Le aperture di accesso all'interno dei balconi e le aperture di accesso nelle barriere dei balconi devono essere protette contro la caduta di persone. Il progetto tecnico deve garantire che la funzione sia garantita in modo permanente
  • La scala di emergenza deve terminare su percorsi portanti, vie di fuga di emergenza e superfici protette che fuoriescono dalle aree pericolose

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 520 mm
  • Tipo di costruzione: Multi-velocità
  • Altezza colonna: 60 mm
  • Lunghezza cavo incl. Spar di uscita: 18840 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza passo: 17640 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Uso previsto: Sistemi di scale di emergenza

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello