Scala fissa multilivello con protezione per la schiena (macchine) Alluminio luminoso 18.00m

Codice art.: 510261
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Materiale Aluminium
Coppie di scala mehrzügig
con protezione posteriore si
Tipo di prodotto Scale fisse

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 510261
EAN / GTIN 4031405943346
Codice del produttore 510261

Descrizione

Descrizione:

  • Campo d’impiego: Accesso a macchinari e attrezzature.
  • Indipendentemente dall'altezza di salita, si applica quanto segue:
  • Come protezione anticaduta, la protezione posteriore è preferibile alla protezione della salita (combinazione non consentita, in quanto il salvataggio delle persone è ostacolato dalla protezione della schiena).
  • Esame della salute del lavoro dell'idoneità all'altezza (ad esempio G 41), la necessità dipende dalla valutazione dei rischi (ad esempio altezza totale di salita, tipo di protezione anticaduta) dei rispettivi sistemi di scale
  • Per ogni progetto di costruzione deve essere fornita una prova della capacità di carico del sottosuolo da parte di un esperto responsabile della stabilità
  • È sempre necessaria la serratura del passaggio (porta di sicurezza)
  • Se la situazione di accesso lo richiede, è necessario predisporre dispositivi di protezione adeguati (ad esempio porte terminali in acciaio) contro l'uso non autorizzato delle scale con protezione per l'arrampicata
  • Per i passaggi superiori laterali, le parti del conduttore devono essere guidate più in alto
  • Nel caso di cavi conduttori multisezione, la sovrapposizione della protezione posteriore deve essere di almeno 2.000 mm.
  • Nei punti di uscita non fissati, sono necessarie barriere di protezione montate su entrambi i lati della scaletta o guidate nel livello di uscita
  • La distanza di uscita non deve essere superiore a 60–75 mm
  • Dimensione di accumulo: Distanza dal livello di ingresso al primo gradino 100 – 400 mm. Il bordo superiore del gradino superiore deve trovarsi allo stesso livello della superficie di scorrimento del punto di uscita
  • Le dimensioni del gioco tra il sistema a scala e la ringhiera non devono superare 120 mm
  • Il collegamento alla protezione per la salita deve essere stabilito e scollegato da un cavalletto fissato
  • Un cavalletto sicuro, ad esempio, è un piedistallo con ringhiera e accesso sicuro

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 520 mm
  • Tipo di costruzione: Multi-velocità
  • Altezza colonna: 60 mm
  • Lunghezza cavo incl. Spar di uscita: 18000 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza passo: 16800 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Uso previsto: Attrezzatura meccanica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello