{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza pendenza | 9.520 mm | |
Larghezza esterna | 520 mm | |
Altezza montante | 60 mm | |
Distanza parete | 200 mm | |
Materiale | Alluminio | |
Coppie di scala | singolo | |
con protezione posteriore | si | |
Tipo di prodotto | Scale fisse |
Codice articolo | 510125 | |
EAN / GTIN | 4031405934597 | |
Codice del produttore | 510125 |