• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

RM-SEI-3B-12 IC907 Inserti di alesatura per appliczioni generali con elevate velocità di taglio

Codice art.: 5100062
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie INDEXH-REAM

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5100062
EAN / GTIN 7291075219739
Codice del produttore 5100062
Numero-L L24220 31

Descrizione

Descrizione:

Alesatori ad Inserti, Angolo 12 Degrees, Lunghezza tagliente (L) 17 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Spessore inserto (S) 2 mm, Larghezza inserto (W1) 4.4 mm

Proprietà:

  • Angolo 12 Degrees
  • Lunghezza tagliente (L) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Spessore inserto (S) 2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.4 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello