• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

RM-BN8-21.000-H7LB IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: 5100046
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5100046
EAN / GTIN 7291075187458
Codice del produttore 5100046
Numero-L L24220 24

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 21 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Flute Count (NOF) 8

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Angolo d elica (FHA) 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello