Giravite Classic VDE per viti con intaglio. Isolato fino a 1000 V AC/1500 V DC secondo IEC/EN 60900. Testato VDE, lavori sicuri fino a 1000 V AC/1500 V DC. Impugnatura sottile, salvaspazio, per lavori di regolazione fine.

Codice art.: 5100.2 100 CN
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 5100.2 100 CN
EAN / GTIN 7610733240449
Codice del produttore PB 5100.2-100 CN
Numero-L L60060 2475

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti VDE Classic, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900
  • per viti con intaglio
  • testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
  • codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • per dimensione 8 vedi gruppo di articoli PB 5100 SL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello