Limetta triangolare 13x150 mm 89A MOYENA240 a legante ceramico

Codice art.: 510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 510
EAN / GTIN 9003170005104
Codice del produttore 510
Numero-L L50140 369

Descrizione

Descrizione:

Questa lima è particolarmente utilizzata per utensili di lavorazione nel settore del legno e dei macchinari. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo o con punta in carburo e hanno un colore grigio-verde. L'arancio viene utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: 9020 LIMA TRIANGOLARE
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89AMITTEL
  • Dimensioni (L x L): 13 x 150 mm
  • Diametro: 13 mm
  • Spessore: 150 mm
  • Grana: 240

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inossidabile e carburo nell'industria del legno e dei macchinari
  • Colore grigio-verde: Per utensili con punta in carburo o carburo colore arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciai e acciaio inossidabile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello