{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2285-1 | |
Tipologia di calibro | Calibro passa | |
Qualità | 4 | |
Campo di tolleranza | h | |
Classe di tolleranza | 4h | |
Tipo di filettatura | M | |
Filettatura | M78 | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Tipo di prodotto | Calibro filettato ad anello passa |
Codice articolo | 506427 | |
EAN / GTIN | 4046122282203 | |
Codice del produttore | 506427 | |
Numero-L | L40130 3093 |