Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

Codice art.: 50581010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50581010
EAN / GTIN 4018754139576
Codice del produttore 50581010
Numero-L L60010 3826

Descrizione

Descrizione:

  • “attivazione”
  • Non è necessario ripristinare ″0″, poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
  • Regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
  • Doppio segnale di arresto
  • Scala doppia di facile lettura con distinzione cromatica da ft·lb/in·lb
  • Il carico continuo dopo l'inciampamento o i carichi contro la direzione di funzionamento, ad esempio quando le viti sono bloccate, non influisce sul meccanismo di inciampamento, che è quindi protetto da eventuali danni
  • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Connettore femmina per utensili a innesto intercambiabili
  • Interblocco di sicurezza QuickRelease
  • Serrare a sinistra ruotando gli attrezzi a innesto
Deviazione display ± 3% (GR.A/2: 4%)

Proprietà:

  • Divisione fine della scala: 5 in·lb
  • Gr.: a/10
  • Altezza mm (h): 23 mm
  • Lunghezza [mm]: 386 mm
  • LF: 336 mm
  • Campo di misura ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Campo di misura in-lb: 180-900 in·lb
  • Divisione della scala [E1]: 100 in·lb
  • Divisione della scala [E2]: 2,5 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 9 x 12 mm
  • Peso: 988 g
  • Larghezza mm (b): 28 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello