PINZA A SCATTO

Codice art.: 504A.100
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 504A.100
EAN / GTIN 3148511811016
Codice del produttore 504A.100
Numero-L L60130 2795

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Ganasce in metallo leggero per proteggere dalla formazione di pori
  • Pezzo centrale in acciaio
  • Regge profili, ferri a U, angolari con forte pressione
  • Regolazione della larghezza di serraggio mediante vite
  • Cromato

Proprietà:

  • A max. [mm]: 80
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 147
  • L [mm]: 280
  • [g]: 655

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello