Piattaforma di lavoro mobile, larghezza del passo 1000 mm, griglia in acciaio 3 gradini

Codice art.: 50439
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ruote si
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50439
EAN / GTIN 4031405504394
Codice del produttore 050439
Numero-L L90110 1100

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura estremamente stabile realizzata con aste tubolari rettangolari
  • Profondità piattaforma: 460 mm
  • gradini profondi 240 mm
  • Espandibile in una griglia da 200 mm
  • Due maniglie scorrevoli sono di serie
  • Due rulli di sollevamento Ø 125 mm per un facile movimento da un luogo all'altro
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Inclinazione: 45°
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 200 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2600 mm
  • Sovratesta: 1050 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Max. Portata: 200 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza piattaforma 590 mm
  • Classe antiscivolo: R12
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Griglia in acciaio
  • Numero di gradini/pioli: 3 livelli
  • Larghezza gradino: 1000 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello