• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Piattaforma di lavoro modulare Modulo step-over

Codice art.: 50415
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Calpestio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50415
EAN / GTIN 4031405504158
Codice del produttore 050415

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura in alluminio saldata e senza torsione
  • gradini profondi 250 mm realizzati in lamiera di deformazione in alluminio per un supporto sicuro
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Espansione opzionale del modulo di base mediante moduli aggiuntivi per un ingombro maggiore o più passaggi
  • Rotelle fisse opzionali per un facile movimento da un luogo all'altro o staffe di montaggio a pavimento per uso fisso
  • Con un modulo di arrampicata, può essere utilizzato anche come pedana con accesso su entrambi i lati
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Larghezza area base: 560 mm
  • Lunghezza area base: 1000 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Tipo di modulo: Piano di calpestio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Classe antiscivolo: R10
  • Copertura gradino/piattaforma: Piastra di deformazione in alluminio
  • Profondità gradino/gradino: 250 mm
  • Larghezza gradino: 555 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello