Carrello in acciaio inox

Codice art.: 5036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5036
EAN / GTIN 4017976150369
Codice del produttore 5036

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello in acciaio inox con barra di spinta tubolare in CNS (acciaio al nichel-cromo) e 2 ripiani imbutiti CS (acciaio al cromo) con bordo a tutto profilo, fondo fonoassorbente. Portata per ripiano 80 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, elastiche e di facile scorrimento, antitraccia. Mozzi con cuscinetti a strisciamento, 2 dei quali con freno secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Ruote in acciaio inossidabile secondo DIN 18867 parte 8. Per evitare danni gravi angoli di protezione dei bordi e rulli deflettori. Consegna smontato, facile da montare.

Proprietà:

Portata totale (kg): 120
Altezza ripiani (mm): 230, 850
Lunghezza superficie utile (mm): 630
Larghezza superficie utile (mm): 400
Lunghezza totale (mm): 700
Larghezza totale (mm): 470
Altezza totale (mm): 950
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello