Kit retrofit clip-step per scala a piattaforma pieghevole a 12 gradini

Codice art.: 50267
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Codice articolo 50267
    EAN / GTIN 4031405502673
    Codice del produttore 050267

    Descrizione

    Descrizione:

    • Soddisfate le crescenti esigenze di sicurezza sul lavoro e garantite una resistenza allo scivolamento ottimizzata, pedalata sicura e comfort in piedi sulle nostre scale a gradini
    • Il supporto gradino in plastica ondulata è agganciato al gradino su tutta la superficie e può essere rimosso senza lasciare residui, senza danneggiare la scala
    • Il supporto del gradino a scatto viene applicato a gradini che possono essere calpestati su entrambi i lati fino al gradino massimo calpestabile in conformità alla norma DIN EN 131 e funziona quindi come comando ottico per il corretto utilizzo della scala
    • Disponibili singolarmente come accessori al prezzo di 12,00 Euro senza IVA/pezzo (prezzo di vendita consigliato) per la scala a cavalletto

    Proprietà:

    • Numero di supporti per i piedi nel set: 21
    • Larghezza: 85 mm
    • Altezza: 23 mm
    • Lunghezza: 598 mm
    • Materiale: Plastica
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Antiscivolo: Clip-step
    • Set per scale con numero di gradini: 12
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello