Misuratore del coefficiente di attrito

Codice art.: 50240015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50240015
EAN / GTIN 4018754163830
Codice del produttore 50240015
Numero-L L60010 4469

Descrizione

Descrizione:

  • di visualizzazione
  • Quadrato fisso per misurazioni a destra
  • Comparatore a quadrante con puntatore finale
  • Nessuna ″oscillazione del puntatore″ durante il processo di misurazione
  • Design leggero grazie all'uso di alluminio
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Deviazione display ± 4%

Proprietà:

  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/2″
  • Altezza mm (h): 50 mm
  • Lunghezza [mm]: 298,5 mm
  • LF: 250 mm
  • MA N-m: 2 N·m
  • Campo di misura N-m: 2-15 N·m
  • Valore nominale N-m: 15 N·m
  • Divisione della scala [E1]: 0,5 N·m
  • Peso: 676 g
  • Larghezza mm (b): 72 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello