Kit di conversione per ruote e maniglie di spinta

Codice art.: 50237
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50237
EAN / GTIN 4031405502376
Codice del produttore 050237
Numero-L L90110 888

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie alle maniglie scorrevoli e ai rulli di Ø 125 mm, le scale della piattaforma su un solo lato da 50103 a 51108 possono essere facilmente trasportate
  • Il kit di conversione è avvitato e sostituisce i quattro rulli dello sterzo standard

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Diametro rullo: 125 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello