• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Corrimano inseribile a destra per scale a piattaforma 7-8 gradini

Codice art.: 50236
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Corrimano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50236
EAN / GTIN 4031405502369
Codice del produttore 050236
Numero-L L90110 1102

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale con piattaforma a un lato e a due lati
  • Facile installazione grazie a un sistema a innesto senza utensili
  • Versione collegabile solo in combinazione con ringhiere

Proprietà:

  • Larghezza: 550 mm
  • Diametro: 35 mm
  • Lunghezza: 1981 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello