Corrimano inseribile a sinistra Scala a piattaforma 7-8 gradini

Codice art.: 50226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Corrimano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50226
EAN / GTIN 4031405502260
Codice del produttore 050226
Numero-L L90110 967

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale con piattaforma a un lato e a due lati
  • Facile installazione grazie a un sistema a innesto senza utensili
  • Versione collegabile solo in combinazione con ringhiere

Proprietà:

  • Larghezza: 550 mm
  • Diametro: 35 mm
  • Lunghezza: 1981 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello