Gradini pieghevoli doppio accesso Alu naturale 3 gradini

Codice art.: 50183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Scaletta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 50183
    EAN / GTIN 4031405501836
    Codice del produttore 050183
    Numero-L L90110 898

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pedana pieghevole in alluminio
    • Aste per provette rettangolari stabili in alluminio naturale o verniciate a polvere RAL 7016
    • 80 mm di profondità, gradini scanalati
    • Ampio supporto realizzato in lamiera di deformazione in alluminio (330 x 475 mm) con foro di presa integrato
    • Espandibile opzionalmente con piattaforma di montaggio (richiesto secondo gradino pieghevole)
    • Guida conica per un supporto sicuro
    • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
    • Facile da trasportare, ingombro ridotto (profondità di soli 208 mm)
    • Spaziatura tra i passi: 263 mm
    • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
    • Carico massimo: 150 kg

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 2730 mm
    • Altezza colonna: 73 mm
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato
    • Larghezza carreggiata superiore: 470 mm
    • Profondità battistrada superiore: 330 mm
    • Altezza piattaforma 730 mm
    • Classe antiscivolo: R10
    • Lunghezza passo: 890 mm
    • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
    • Copertura gradino/piattaforma: Piastra di deformazione in alluminio
    • Spaziatura gradini/gradini: 263 mm
    • Numero di gradini/pioli: 2 x 3 fasi
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm
    • Esecuzione fase: Gradini

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello