Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

Codice art.: 50180080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50180080
EAN / GTIN 4018754114764
Codice del produttore 50180080
Numero-L L60010 1823

Descrizione

Descrizione:

  • Con adattatore a innesto N. 7370/80, è possibile utilizzare anche tutti gli utensili a innesto 14 x 18 mm (max. 650 N·m)
  • Fornito in una borsa in tessuto

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 43 mm
  • Lunghezza [mm]: 970 mm
  • LF: 990 mm
  • Campo di misura ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Campo di misura N-m: 160-800 N·m
  • Divisione della scala [E1]: 20 N·m
  • Divisione della scala [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 14 x 18 mm
  • Peso: 4925 g
  • Larghezza mm (b): 46 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello