Gradino di montaggio con corrimano 4 gradini

Codice art.: 50180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Scaletta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 50180
    EAN / GTIN 4031405501805
    Codice del produttore 050180
    Numero-L L90110 159

    Descrizione

    Descrizione:

    • Gradino di montaggio in alluminio
    • Struttura estremamente stabile realizzata con aste tubolari rettangolari
    • gradini profondi 200 mm con corrugazione per un supporto sicuro
    • Battistrada superiore: 510 x 300 mm
    • Pattini in plastica antiscivolo
    • Facile montaggio (smontato)
    • Maggiore sicurezza grazie al corrimano unilaterale (altezza: 600 mm). Viene fornito senza serrare e può essere facilmente avvitato (praticare fori sulla destra come standard)
    • Carico max. 300 kg

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 2800 mm
    • Larghezza area base: 640 mm
    • Lunghezza area base: 1000 mm
    • Altezza colonna: 59 mm
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 300 kg
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Larghezza carreggiata superiore: 510 mm
    • Profondità battistrada superiore: 300 mm
    • Altezza piattaforma 800 mm
    • Classe antiscivolo: R9
    • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
    • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
    • Esecuzione fase: Gradini

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello