Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello in acciaio inox con barra di spinta tubolare in CNS (acciaio al nichel-cromo) e 2 ripiani imbutiti CS (acciaio al cromo) con bordo a tutto profilo, fondo fonoassorbente. Portata per ripiano 80 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, elastiche e di facile scorrimento, antitraccia. Mozzi con cuscinetti a strisciamento, 2 dei quali con freno secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Ruote in acciaio inossidabile secondo DIN 18867 parte 8. Per evitare danni gravi angoli di protezione dei bordi e rulli deflettori. Consegna smontato, facile da montare.
Proprietà:
Portata totale (kg): 120
Altezza ripiani (mm): 230, 850
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Lunghezza totale (mm): 1070
Larghezza totale (mm): 670
Altezza totale (mm): 950
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3