Porta di sicurezza per scala a piattaforma

Codice art.: 50126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Codice articolo 50126
    EAN / GTIN 4031405501263
    Codice del produttore 050126
    Numero-L L90240 33

    Descrizione

    Descrizione:

    • Porta/barriera di sicurezza in conformità alla norma DIN EN ISO 14122-3
    • Adatto per scale a piattaforma fissa
    • Richiesto per piattaforme di lavoro con un'altezza superiore a 500 mm
    • Aumenta la sicurezza sulla piattaforma e fornisce protezione contro le cadute in salita
    • Struttura in alluminio stabile e a chiusura automatica

    Proprietà:

    • Lunghezza: 679 mm
    • Larghezza: 79 mm
    • Altezza: 580 mm
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Materiale: Alluminio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello